カーボーイ
【名入れ】PVCコーン700 反射
・反射シート付のシンプルコーン。
・ウェイト一体型。
・柔軟なPVC製だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。
用途
工事エリアの安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害対策のバリケードに。
材質
PVC
幅(mm)
約360
色
レッド
高さ(mm)
約700
質量(g)
約3500
サービス分類
名入れ
注意
※オリジナル【名入れ】の仕様について
※文字はカッティングシートの切り抜きになります。
※文字のカラーは「ブラック」になります。
※文字の位置はタテ書きの場合「PVCコーン700 反射」は上から2段目の反射シートの下からに縦文字で表記します。横書きの場合は「PVCコーン700 反射」は上から2段目の反射シートの上に横文字で表記します。(文字の全体サイズ 約幅50mm×長170mmまで)
※文字のフォントは「丸ゴシック」になります。
※最大文字数は10文字までとなります。
※ご注文についての【注意事項について】
※個人宅様への配送は行っておりません。
※文字の内容は「バスケットに入れる」を押していただいた後に「オプション指定」にて入力ください。
※「オプション指定」に連絡先を入力してください。
※文字の内容に基づき、メールもしくはFAXで作成したイメージをお送りします。
※イメージについて必ずご確認の返信をいただけますようお願いします。確認次第の製作に以降します。
※ご注文の数量によりますがイメージ確認後6日~10日での出荷となります。
※当【名入れ】につきましては特注品につきイメージ確定後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547170
CP71N1
1個
バラ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12547188
CP71N10
1セット(10本)
セット
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。