アネスティ
karari 脱臭用足形PPタブレット 2P
珪藻土が余分な湿気を吸湿、脱臭
材質
珪藻土
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12548825
HO1940
ホワイト
S
110
128×50×14
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12548841
HO1941
ブラック
S
110
128×50×14
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12548850
HO1943
ブラック
L
159
150×60×14
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください