karari フック式脱臭用タブレット

karari フック式脱臭用タブレット - アネスティkarari フック式脱臭用タブレット - アネスティkarari フック式脱臭用タブレット - アネスティkarari フック式脱臭用タブレット - アネスティkarari フック式脱臭用タブレット - アネスティ

珪藻土が余分な湿気を吸湿、脱臭

材質本体:ポリプロピレン、ボール:珪藻土ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12548859HO1993S70165×42×16
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
12548868HO1996L100233×42×16
オープン
339
373(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする