曜日別特売

karari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット

karari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティkarari 多孔質セラミックフィットタイルバスマット - アネスティ

乗った瞬間吸水、湿気が溜まりにくいタイル構造でカビにくい

材質タイル:多孔質セラミック、フレーム:ポリプロピレン、シート:EVA樹脂グレー寸法(cm)26.5×31.5×42.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12549026HO2224M3000
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
12549035HO2225S2200
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする