アネスティ
karari オーラルケアスタンド
歯ブラシ4本、歯磨き粉、コップを1つで収納可能。底面には水漏れ防止に珪藻土使用。
材質
本体:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン、吸水トレー:珪藻土
質量(g)
190
寸法(cm)
170×57×72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12548990
HO2017
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください