アネスティ
karari 珪藻土バスマット・スロープ
スロープ構造で引っ掛け防止。乗った瞬間吸水、湿気が溜まりにくい構造でカビにくい
材質
タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン、シート:EVA樹脂
色
ベージュ
質量(g)
2300
寸法(cm)
52.0×36.3×2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12549017
HO2026
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください