エスエスボディーガード
丸型 ガラス割りグリップエンド
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。シンプルな設計のため簡単に装着可能できます。
材質
スチール
全長(mm)
約30(取り付け部を除く)
色
ブラック
直径(Φmm)
約26(一番太い部分)
質量(g)
約75目安
対応商品
・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
内容量
1個
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ以外の警棒の装着は5mmほどの隙間ができる場合があります
※グリップエンドの形状違いやグリップエンド部分をはずせない警棒は装着ができません
※ねじ込みがかたい場合があります
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12553506
WW-G01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください