曜日別特売

Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」

Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」 - ホワイトウルフWhitewolf プラチナグリップエンド「リング」 - ホワイトウルフWhitewolf プラチナグリップエンド「リング」 - ホワイトウルフ

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。既存のグリップエンドとはデザインが異なる、カスタム用のグリップエンドになります。16インチ~31インチのホワイトウルフ警棒に装着可能です。

材質スチールブラック(シルバーライン入り)直径(Φmm)約26(一番太い部分)高さ(mm)約17(取付部を除く)質量(g)約70目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金・ホワイトウルフ警棒 鍔付内容量1個
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒用の設計のため、それ以外の警棒に装着すると5mmほどの隙間ができる場合があります
※グリップエンドの形状違いやグリップエンド部分をはずせない警棒は装着ができません
※ねじ込みがかたい場合があります
※工業製品のため、多少の細かい傷はございます
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553470WW-PGE1-R
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする