ホワイトウルフ
ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。ガラス割り機能の他、警棒のすっぽ抜け防止にも役立ちます。商品単体で200g以上あるため、近距離での攻撃にも有効です。
材質
高強度の medium carbon steel に熱処理を加えた非常に高度の高い素材(突起部分:11合金)
直径(Φmm)
約45(一番太い部分)
高さ(mm)
約31(取付部を除く)
質量(g)
約210 ※熱処理を施しているため、個体により変化します
対応商品
・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
内容量
1個
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ用の設計のため、それ以外の警棒への装着は自己責任となります
※破壊力に優れている商品です。不用意に振り回したりしないでください
※工業製品のため、多少の細かい傷はございます
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください
※装着時にガラス割り部分でケガをしないようご注意下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12553479
WW-SPGES
シルバー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12553488
WW-SPGEB
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください