ストラップ付きグリップエンド

ストラップ付きグリップエンド - エスエスボディーガード

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。

材質スチール(グリップエンド部),ポリプロピレン(ストラップ部)ブラック質量(g)約68(ストラップ含む) ※目安です直径(Φcm)約2.6長さ(cm)約1.5(ネジ部分は除く)対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金ストラップ長さ(cm)約30内容量1個
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ用設計です
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ以外への装着は自己責任となります
※ねじ込みがかたい場合があります
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向にご注意ください
※警棒により多少の隙間が出来ることがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553497Rgr-s
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする