グリップエンド LED付き

グリップエンド LED付き - エスエスボディーガードグリップエンド LED付き - エスエスボディーガード

警棒の後端部に取り付けるLEDライトです。夜間携帯時などに有効利用できます。コンパクトな作りですがLEDなので明るさがあり長寿命です。シンプルな設計のため、簡単に着脱できます。ホワイトウルフのラバーグリップ警棒に装着可能です。

適合ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)寸法(mm)直径約26,全長約40(ねじ込み部含まず)(ねじ込み部分約10ブラック質量(g)約70前後(電池別)電池CR2032×2個 ※テスト用電池付属点灯方法LED部分をねじ込むとライトON。緩めるとOFFになるタイプです。内容量1個
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ用設計のため、それ以外の警棒装着時に5mmほどの隙間ができる場合があります
※グリップエンドの形状違いやグリップエンド部分をはずせない警棒は装着ができません
※アクセサリーのため警棒本体ほどの強度はありません
※LEDフラッシュライトほどの明るさは期待できません
※ねじ込みがかたい場合があります
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553531Hbt-led
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする