サンコウ
日本製 タンス サウザンドⅢ 幅80cm-5段 LBR
桐を使用した安心の日本製のタンスです。
幅は45cm・60cm・80cmの3種類あり、高さが3段・4段・5段の3種類からお選びいただけます。
用途
タンス、キャビネット、チェスト、衣類収納、収納として。
幅(mm)
800
寸法(mm)
793×423×975、梱包:800×430×980
色
ライトブラウン
棚段数(段)
5
素材
桐、ウレタン樹脂塗装
内容量
1台
注意
※完成品です。搬入経路をご確認の上ご購入いただきますようお願い致します。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12551860
SH-24-0192-LBR
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません