化繊ほうき 長柄
樹脂繊維を使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途
玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)
250
全長(mm)
1250
色
グレー
質量(g)
350
奥行(mm)
27
毛丈(mm)
155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1250×250×27
材質(柄部)
木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温、多湿、直射日光や雨風が当たる場所で保管しないでください。
※穂が水で濡れている場合は、水気を良く落とし直射日光が当たらない場所で自然乾燥させてから保管してください。
※使用後は穂先を上向きにするもしくは、フックなどに吊り下げほうきの穂先が曲がらないよう注意し保管してください。
※使用前に商品状態を確認し、割れや破損している場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13167808
-
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200