ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ
自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現
STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影
IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。
優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。
「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。
焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。
※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。