武藤工業
インクリメンタル デジカラー
軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様
出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)
(内径)20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
700
出力方式
オープンコレクタ
電源コード(m)
2(先端未処理)
電源電圧(V)
DC10~26.5
ケーブル
出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)
起動トルク(N・m)
24×10
-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
15以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661900
ULR-600P
600
¥
59,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661909
ULR-1000P
1
¥
72,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください