曜日別特売

インクリメンタル リニアエンコーダ

インクリメンタル リニアエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ - 武藤工業

多彩な測長ニーズに対応
取り付け位置は柔軟に設定可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
電源(V)
出力形態
ワイヤー径(Φmm)
分解能(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12661358D-5402.5、25DC4.5~26コンプリメンタリ0.60.1(4逓倍時)、0.01(4逓倍時)
66,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661367D-54002.5、25DC4.5~26コンプリメンタリ0.60.1(4逓倍時)、0.01(4逓倍時)
85,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661376DES-01-C2.5DC4.5~26オープンコレクタ0.60.1(4逓倍時)
77,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661385DES-01-V2.5DC4.5~26コンプリメンタリ0.60.1(4逓倍時)
71,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661401DEX-01-C25DC4.5~26オープンコレクタ0.60.01(4逓倍時)
98,800
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12661410DEX-01-V25DC4.5~26コンプリメンタリ0.60.01(4逓倍時)
92,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661419D-1000Z-C5DC4.5~26(ラインドライバ出力は5±5%)オープンコレクタ0.60.1(2逓倍時)
78,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661428D-1000Z-V5DC4.5~26(ラインドライバ出力は5±5%)コンプリメンタリ0.60.1(2逓倍時)
85,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661437D-1000Z-E5DC4.5~26(ラインドライバ出力は5±5%)ラインドライバ出力0.60.1(2逓倍時)
85,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661446DL-10-C2.5DC4.5~26(ラインドライバ出力は5±5%)オープンコレクタ0.70.1(4逓倍時)
158,000
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
12661455DL-20A2.5DC5~24オープンコレクタ10.1(4逓倍時)
339,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする