武藤工業
ラインレシーバ・コンバータ
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様
出力信号形態:オープンコレクタ
適合
エンコーダ:ラインドライバLDC-01
電源(V)
DC12~24 10%
応答速度
300kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662058
LRC-01
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください