インクリメンタル デジタルカウンタ

インクリメンタル デジタルカウンタ - 武藤工業インクリメンタル デジタルカウンタ - 武藤工業インクリメンタル デジタルカウンタ - 武藤工業

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。
小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。
送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス~任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。
パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)
外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
フリー電源の採用によりAC100~240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示桁数
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12661970SPS6桁(-表示を含む)赤色7セグメントLED、文字高さ10mmエンコーダ:DC12V 100mA
69,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661979KPS±7桁/赤色7セグメントLED/文字高さ15mmエンコーダ:DC12V 150mA/ DC5V 100mA(オプション)
74,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661988NPS±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmエンコーダ:DC12V 150mA/5V 100mA(オプション)
122,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661997NPS-I±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmエンコーダ:DC12V 150mA/5V 100mA(オプション)
149,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
12662006NPS-R±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmエンコーダ:DC12V 150mA/5V 100mA(オプション)
149,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
12662015NPS-E±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mmエンコーダ:DC12V 150mA/5V 100mA(オプション)
149,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする