曜日別特売

インクリメンタル ロータリーエンコーダ

インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業インクリメンタル ロータリーエンコーダ - 武藤工業

軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計

仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
パルス数
ケーブル
起動トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12661471MH-100(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)100出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661480MH-200(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)200出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661489MH-250(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)250出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661498MH-300(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)300出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661507MH-360(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)360出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661516MH-400(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)400出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661541MH-500(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)500出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661550MH-600(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)600出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661559MH-800(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)800出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661568MH-1000(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661577MH-1024(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1024出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661586MH-1200(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1.2出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661595MH-1500(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1.5出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661611MH-1800(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1.8出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661620MH-2000(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)2出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
38,980
42,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661629S-100-C(内径)23(+0.15/+0.10)700100出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)50×10-3
60,000
56,980
62,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
12661638NS-180(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)180出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661647NS-200(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)200出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661656NS-360(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)360出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661665NS-400(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)400出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661681NS-500(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)500出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661690NS-600(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)600出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661699NS-1000(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1000出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
45,980
50,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661708NS-1800(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)1800出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661717NS-2000(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)2000出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661726NS-4000(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)4000出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
66,980
73,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661735NS-5000(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)5000出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
66,980
73,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661751NS-5400(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)5400出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
66,980
73,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661760NS-9000(内径)301000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)9000出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)58.8×10-3
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
12661769C-100-V(内径)35(+0.15/+0.10)700100出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)80×10-3
66,000
62,980
69,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
12661778C-500-V(内径)35(+0.15/+0.10)700500出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)80×10-3
70,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
12661787NB-150(内径)40(+0.02/0)1000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)150出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)50×10-3
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661796NB-200(内径)40(+0.02/0)1000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)200出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)50×10-3
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661805NB-500(内径)40(+0.02/0)1000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)500出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)50×10-3
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661821O-100-V(内径)23700100出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)250×10-3
78,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661830O-600-V(内径)23700600出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)250×10-3
81,000
76,980
84,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
12661857NH-10800(内径)361000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)10.8出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)40×10-3
188,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661525MH-450(内径)106000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)450出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)5×10-3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする