武藤工業
インクリメンタル 位置決めカウンタ
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。
設計を楽にするCPUを搭載。
操作性は抜群。
高精度な位置決め精度。
電源(V)
AC100~240±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
供給電源
エンコーダ信号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661918
OPR-11
20以下
エンコーダ:12V 100mA
入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661927
OPR-12
20以下
エンコーダ:12V 100mA
入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661936
OPR-22
10以下
エンコーダ:12V 100mA
入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661945
OPR-41
30以下
エンコーダ:12V 200mA
入力信号:A相、B相、Z相(オープンコレクタ/電圧出力方式双方に対応)
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12661961
OPR-42
30以下
エンコーダ:12V 200mA
入力信号:A相、B相、Z相(オープンコレクタ/電圧出力方式双方に対応)
¥
255,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください