MY3M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ

MY3M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ - SMC

高さと長さを抑えて機能を凝縮

形式すべり軸受形(エアクッション)作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無内容量1個
関連資料:カタログ(12.02MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
スイッチ数
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12643630MY3M16-2200H-M9BWSDPC220016【オートスイッチ】2M9BWSDPCMねじ
103,680
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643639MY3M16-3000H-M9BWSDPC300016【オートスイッチ】2M9BWSDPCMねじ
117,320
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643648MY3M25-2030-A93203025【オートスイッチ】2A93Rc
100,540
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643657MY3M25-2050L-M9NV205025【オートスイッチ】2M9NVRc
118,360
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643666MY3M25-2300L-A93L230025【オートスイッチ】2A93LRc
120,010
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643675MY3M25-2300LH-M9BZ230025【オートスイッチ】2M9BZRc
124,910
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643691MY3M25-2500-M9BW250025【オートスイッチ】2M9BWRc
111,430
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643700MY3M25-2500H-M9BWL250025【オートスイッチ】2M9BWLRc
130,680
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643709MY3M25-2500L-A93250025【オートスイッチ】2A93Rc
123,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643718MY3M25-2600-A93260025【オートスイッチ】2A93Rc
110,720
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643727MY3M25-2600H-A93L260025【オートスイッチ】2A93LRc
129,970
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643736MY3M25-2900H-A93Z290025【オートスイッチ】2A93ZRc
136,730
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643745MY3M25-3000H-M9BL300025【オートスイッチ】2M9BLRc
140,310
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643761MY3M25-3000L-A93300025【オートスイッチ】2A93Rc
133,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643770MY3M40-2100-A93210040【オートスイッチ】2A93Rc
164,230
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643779MY3M40-2100L-A933210040【オートスイッチ】3A93Rc
187,170
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643788MY3M40-2100L-A93210040【オートスイッチ】2A93Rc
185,460
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643797MY3M40TN-2100H-A90210040【オートスイッチ】2A90NPT
186,780
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643806MY3M40-2200H-M9BL220040【オートスイッチ】2M9BLRc
194,540
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643815MY3M40-2200H-M9BWL220040【オートスイッチ】2M9BWLRc
195,090
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643831MY3M40-2200HL-M9BWSBPC3220040【オートスイッチ】3M9BWSBPCRc
202,790
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643840MY3M40-2200HL-M9BW3220040【オートスイッチ】3M9BWRc
196,190
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643849MY3M40-2200HL-M9BW220040【オートスイッチ】2M9BWRc
193,110
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643858MY3M40-2200L-M9BL220040【オートスイッチ】2M9BLRc
191,900
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643867MY3M40-2300H-M9BWL230040【オートスイッチ】2M9BWLRc
198,660
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643876MY3M40-2300HL-M9BW230040【オートスイッチ】2M9BWRc
196,680
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643885MY3M40-2350-A93L235040【オートスイッチ】2A93LRc
175,620
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643901MY3M40-2450-A93245040【オートスイッチ】2A93Rc
178,530
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643910MY3M40-2450-A96245040【オートスイッチ】2A96Rc
178,750
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643919MY3M40-2460L-M9BWL246040【オートスイッチ】2M9BWLRc
203,170
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643928MY3M40TN-2500-M9BSDPCS250040【オートスイッチ】1M9BSDPCNPT
180,130
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643937MY3M40-3000L7H7-A934300040【オートスイッチ】4A93Rc
223,250
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643946MY3M63-2050-M9NVL205063【オートスイッチ】2M9NVLRc
316,250
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643955MY3M63-2100H-M9BW210063【オートスイッチ】2M9BWRc
350,680
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643971MY3M63-2400L-A93Z240063【オートスイッチ】2A93ZRc
368,060
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643980MY3M63-2500H-A93L250063【オートスイッチ】2A93LRc
382,910
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643989MY3M63-2500H-M9BWL250063【オートスイッチ】2M9BWLRc
385,660
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12643998MY3M63-2500-A93L250063【オートスイッチ】2A93LRc
347,490
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12644007MY3M63-2500-M9BWZ250063【オートスイッチ】2M9BWZRc
350,900
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12644016MY3M63-3000-M9P300063【オートスイッチ】2M9PRc
392,150
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12644025MY3M63-3000-M9N300063【オートスイッチ】2M9NRc
392,150
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659258MY3M25-2200L-A93L220025【オートスイッチ】2A93LRc
117,980
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659267MY3M40-3000H-M9PWSAPC300040【オートスイッチ】2M9PWSAPCRc
227,430
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659276MY3M40TN-3000-M9BSDPCS300040【オートスイッチ】1M9BSDPCNPT
198,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659285MY3M63-2100H-M9BW3210063【オートスイッチ】3M9BWRc
353,760
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659301MY3M63-3000H7L6-M9N300063【オートスイッチ】2M9NRc
425,210
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659310MY3M63-3000HL-A93300063【オートスイッチ】2A93Rc
421,690
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12659319MY3M63-3000H7L6-M9P300063【オートスイッチ】2M9PRc
425,210
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする