曜日別特売

MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 - SMC

積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能

形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全439種類を絞り込む
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
439種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12637515MY1C16-20802080標準形16Mねじ
102,360
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637531MY1C16-21002100標準形16Mねじ
102,360
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637540MY1C16G-21002100集中配管形16Mねじ
102,360
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637549MY1C16-2200L2200標準形16Mねじ
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637558MY1C16-2400L2400標準形16Mねじ
121,390
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637567MY1C16-2500L2500標準形16Mねじ
123,260
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637576MY1C16G-25002500集中配管形16Mねじ
109,840
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637585MY1C16-27002700標準形16Mねじ
113,580
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637601MY1C16G-2700L2700集中配管形16Mねじ
127,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637610MY1C16-30003000標準形16Mねじ
119,190
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637619MY1C20G-21002100集中配管形20Mねじ
109,290
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637628MY1C20G-2100L2100集中配管形20Mねじ
122,710
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637637MY1C20-22002200標準形20Mねじ
111,490
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637646MY1C20-2200L2200標準形20Mねじ
124,910
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637655MY1C20G-22002200集中配管形20Mねじ
111,490
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637671MY1C20G-22502250集中配管形20Mねじ
113,690
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637680MY1C20-23002300標準形20Mねじ
113,690
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637689MY1C20G-23002300集中配管形20Mねじ
113,690
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637698MY1C20G-2300HS2300集中配管形20Mねじ
121,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637707MY1C20-2350L2350標準形20Mねじ
129,310
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637716MY1C20G-23502350集中配管形20Mねじ
115,890
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637725MY1C20G-2400L2400集中配管形20Mねじ
129,310
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637741MY1C20-2600L2600標準形20Mねじ
133,710
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637750MY1C20G-2650H2650集中配管形20Mねじ
138,110
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637759MY1C20-28002800標準形20Mねじ
124,690
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637768MY1C20-2800L2800標準形20Mねじ
138,110
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637777MY1C20G-29002900集中配管形20Mねじ
126,890
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637786MY1C20G-3180L3180集中配管形20Mねじ
146,910
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637795MY1C20-3380L3380標準形20Mねじ
151,310
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637811MY1C20G-34003400集中配管形20Mねじ
137,890
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637820MY1C20G-3400L3400集中配管形20Mねじ
151,310
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637829MY1C20G-3500H3500集中配管形20Mねじ
155,710
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637838MY1C20G-3500L3500集中配管形20Mねじ
153,510
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637847MY1C20-40004000標準形20Mねじ
152,300
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637856MY1C20-4000L4000標準形20Mねじ
165,720
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637865MY1C20-4000H4000標準形20Mねじ
167,920
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637881MY1C20-4200L4200標準形20Mねじ
169,460
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637890MY1C20-48004800標準形20Mねじ
167,260
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637899MY1C20-4800L4800標準形20Mねじ
180,680
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637908MY1C20-49004900標準形20Mねじ
169,130
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637917MY1C20-50005000標準形20Mねじ
171,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637926MY1C25-2030L2030標準形25Rc
145,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637935MY1C25-20502050標準形25Rc
130,790
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637951MY1C25G-20502050集中配管形25Rc
130,790
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637960MY1C25G-2050L2050集中配管形25Rc
145,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637969MY1C25G-2080L2080集中配管形25Rc
145,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637978MY1C25-2100AH2100標準形25Rc
142,510
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637987MY1C25-2100L2100標準形25Rc
145,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12637996MY1C25G-21002100集中配管形25Rc
130,790
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12638005MY1C25G-2100L2100集中配管形25Rc
145,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする