曜日別特売

MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形

MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 - SMC

ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式

形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
383件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12640471MY1M20G-40004000集中配管形20Mねじ
125,240
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640480MY1M25-35563556標準形25Rc
129,250
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640489MY1M25-4000L4000標準形25Rc
152,130
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640498MY1M25-5000H5000標準形25Rc
176,440
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640507MY1M25G-50005000集中配管形25Rc
157,740
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640516MY1M25G-38003800集中配管形25Rc
133,320
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640525MY1M25G-35563556集中配管形25Rc
129,250
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640541MY1M25G-41484148集中配管形25Rc
141,460
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640550MY1M25TNG-3760H3760集中配管形25NPT
152,020
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640559MY1M25TNG-37603760集中配管形25NPT
133,320
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640568MY1M32-36503650標準形32Rc
171,270
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640577MY1M32-4000H4000標準形32Rc
202,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640586MY1M32G-46004600集中配管形32Rc
196,020
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640595MY1M32TN-4000AH4000標準形32NPT
194,370
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640611MY1M40-3800A3800標準形40Rc
230,620
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640620MY1M40-37003700標準形40Rc
218,850
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640629MY1M40-4900H4900標準形40Rc
286,280
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640638MY1M40-4476A4476標準形40Rc
256,030
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640647MY1M40G-41004100集中配管形40Rc
233,370
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640656MY1M40G-36003600集中配管形40Rc
215,220
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640665MY1M40G-40004000集中配管形40Rc
229,740
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640681MY1M40G-37203720集中配管形40Rc
222,480
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640690MY1M40TFG-4500L4500集中配管形40G
269,120
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640699MY1M50-3750L3750標準形50Rc
368,280
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640708MY1M50-5000H5000標準形50Rc
454,520
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640717MY1M50-50005000標準形50Rc
421,190
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640726MY1M50G-5000L5000集中配管形50Rc
446,820
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640735MY1M63-45004500標準形63Rc
514,470
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640751MY1M63-46004600標準形63Rc
523,050
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640760MY1M63-4590LS4590標準形63Rc
537,300
489,800
538,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640769MY1M63-5000L5000標準形63Rc
585,860
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640778MY1M63-40004000標準形63Rc
471,570
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640787MY1M63-38003800標準形63Rc
454,410
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640796MY1M63-41004100標準形63Rc
480,150
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640805MY1M63G-45004500集中配管形63Rc
514,470
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640821MY1M63G-4000L4000集中配管形63Rc
500,060
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640830MY1M63TF-41004100標準形63G
480,150
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640839MY1M63TN-38603860標準形63NPT
462,990
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640848MY1M63TN-39003900標準形63NPT
462,990
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640857MY1M63TNG-43424342集中配管形63NPT
505,890
459,800
505,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640866MY1M20-4000L4000標準形20Mねじ
138,660
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640875MY1M25G-4000L4000集中配管形25Rc
152,130
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640891MY1M25G-4500L4500集中配管形25Rc
162,310
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640900MY1M32-36003600標準形32Rc
168,520
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640909MY1M32-3600L3600標準形32Rc
188,540
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640918MY1M32-5000L5000標準形32Rc
227,040
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640927MY1M32G-4100L4100集中配管形32Rc
202,290
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640936MY1M32G-36003600集中配管形32Rc
168,520
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640945MY1M40-5000AH5000標準形40Rc
282,040
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12640961MY1M40G-4000HS4000集中配管形40Rc
241,670
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする