MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 - SMC

積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能

形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無内容量1個
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
610件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管形式
チューブ内径(Φmm)
スイッチ数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12630610MY1C16-2300AS-M9BWL32300標準形16【オートスイッチ】3M9BWL
118,690
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630619MY1C16G-2300L-M9B2300集中配管形16【オートスイッチ】2M9B
125,130
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630628MY1C16G-2410LS-M9BL2410集中配管形16【オートスイッチ】2M9BL
122,820
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630637MY1C16G-2500-A93L2500集中配管形16【オートスイッチ】2A93L
113,910
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630646MY1C16G-2500L-A932500集中配管形16【オートスイッチ】2A93
126,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630655MY1C16G-2600L-M9BW2600集中配管形16【オートスイッチ】2M9BW
131,290
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630671MY1C16G-2760L-M9B32760集中配管形16【オートスイッチ】3M9B
137,280
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630680MY1C16-3000L-M9BWZ3000標準形16【オートスイッチ】2M9BWZ
140,090
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630689MY1C16G-3000L-M9BW3000集中配管形16【オートスイッチ】2M9BW
138,770
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630698MY1C20-2070L-M9BW2070標準形20【オートスイッチ】2M9BW
128,870
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630707MY1C20G-2080L-A93Z2080集中配管形20【オートスイッチ】2A93Z
127,440
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630716MY1C20G-2100-A93L2100集中配管形20【オートスイッチ】2A93L
113,360
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630725MY1C20G-2100L-M9BWZ2100集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWZ
130,190
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630741MY1C20G-2100L-M9N2100集中配管形20【オートスイッチ】2M9N
128,540
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630750MY1C20G-2150H-M9N2150集中配管形20【オートスイッチ】2M9N
132,940
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630759MY1C20-2200-M9BW2200標準形20【オートスイッチ】2M9BW
117,650
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630768MY1C20-2200AL-M9BVL2200標準形20【オートスイッチ】2M9BVL
127,710
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630777MY1C20-2200L-M9BVL2200標準形20【オートスイッチ】2M9BVL
132,060
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630786MY1C20-2240LS-A93L2240標準形20【オートスイッチ】2A93L
124,470
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630795MY1C20G-2240-A93L2240集中配管形20【オートスイッチ】2A93L
117,760
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630811MY1C20G-2250L-A932250集中配管形20【オートスイッチ】2A93
130,520
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630820MY1C20G-2300L-M9BL2300集中配管形20【オートスイッチ】2M9BL
133,380
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630829MY1C20G-2500-A93L2500集中配管形20【オートスイッチ】2A93L
122,160
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630838MY1C20-2540LS-A93Z2540標準形20【オートスイッチ】2A93Z
131,730
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630847MY1C20-2540LS-A93L2540標準形20【オートスイッチ】2A93L
131,070
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630856MY1C20-2600-A93LS2600標準形20【オートスイッチ】1A93L
122,320
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630865MY1C20-2600-M9BL2600標準形20【オートスイッチ】2M9BL
126,560
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630881MY1C20-2600L-M9BL2600標準形20【オートスイッチ】2M9BL
139,980
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630890MY1C20G-2600L-A932600集中配管形20【オートスイッチ】2A93
137,120
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630899MY1C20-2630L-M9BL2630標準形20【オートスイッチ】2M9BL
142,180
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630908MY1C20-2700A-M9BZ2700標準形20【オートスイッチ】2M9BZ
134,260
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630917MY1C20G-2715AL-M9BWL2715集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWL
140,580
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630926MY1C20-2800H-M9BL2800標準形20【オートスイッチ】2M9BL
146,580
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630935MY1C20-3000L-M9BL3000標準形20【オートスイッチ】2M9BL
148,780
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630951MY1C20G-3000L-M9PV3000集中配管形20【オートスイッチ】2M9PV
149,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630960MY1C20G-3000L-M9BV3000集中配管形20【オートスイッチ】2M9BV
149,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630969MY1C20-3380L-M9BAL3380標準形20【オートスイッチ】2M9BAL
159,780
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630978MY1C20G-3400L-M9BAL3400集中配管形20【オートスイッチ】2M9BAL
159,780
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630987MY1C20-3450L-M9BZ3450標準形20【オートスイッチ】2M9BZ
160,550
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12630996MY1C20-3450L-M9B3450標準形20【オートスイッチ】2M9B
159,120
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631005MY1C20-3500L-M9BZ3500標準形20【オートスイッチ】2M9BZ
160,550
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631021MY1C20G-3500H-M9NL3500集中配管形20【オートスイッチ】2M9NL
162,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631030MY1C20G-3500H-M9BL3500集中配管形20【オートスイッチ】2M9BL
161,980
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631039MY1C20G-3505H-M9BWZ3505集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWZ
167,920
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631048MY1C20G-3540H-M9BWZ3540集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWZ
167,920
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631057MY1C20G-3550H-M9BWZ3550集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWZ
167,920
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631066MY1C20G-3560H-M9BWZ3560集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWZ
167,920
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631075MY1C20G-3735H-M9BWZ3735集中配管形20【オートスイッチ】2M9BWZ
171,660
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631091MY1C20-3800L-M9BZ3800標準形20【オートスイッチ】2M9BZ
169,020
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12631100MY1C20-3800A-M9BZ3800標準形20【オートスイッチ】2M9BZ
160,330
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする