MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 - SMC

高さを抑えた薄形・低重心設計

配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1037件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ガイド追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12590500MY2H16G-55L5516Mねじリニアガイド1軸
90,920
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590509MY2HT16G-55L5516Mねじリニアガイド2軸
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590518MY2H16G-60H6016Mねじリニアガイド1軸
91,140
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590527MY2H16G-60L6016Mねじリニアガイド1軸
90,920
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590536MY2HT16G-60L6016Mねじリニアガイド2軸
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590545MY2H16G-656516Mねじリニアガイド1軸
78,380
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590561MY2H16G-707016Mねじリニアガイド1軸
78,380
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590570MY2H16G-70H7016Mねじリニアガイド1軸
91,140
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590579MY2H16G-70L7016Mねじリニアガイド1軸
90,920
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590588MY2HT16G-70L7016Mねじリニアガイド2軸
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590597MY2HT16G-727216Mねじリニアガイド2軸
113,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590606MY2H16G-75H7516Mねじリニアガイド1軸
91,140
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590615MY2HT16G-757516Mねじリニアガイド2軸
113,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590631MY2HT16G-75L7516Mねじリニアガイド2軸
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590640MY2HT16G-80H8016Mねじリニアガイド2軸
129,360
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590649MY2H16G-90L9016Mねじリニアガイド1軸
90,920
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590658MY2HT16G-909016Mねじリニアガイド2軸
113,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590667MY2H16G-999916Mねじリニアガイド1軸
78,380
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590676MY2H16G-10110116Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590685MY2H16G-10510516Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590701MY2H16G-105L10516Mねじリニアガイド1軸
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590710MY2H16G-110L11016Mねじリニアガイド1軸
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590719MY2HT16G-110H11016Mねじリニアガイド2軸
134,860
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590728MY2HT16G-11011016Mねじリニアガイド2軸
118,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590737MY2HT16G-110L11016Mねじリニアガイド2軸
131,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590746MY2H16G-11511516Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590755MY2H16G-115L11516Mねじリニアガイド1軸
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590771MY2HT16G-115L11516Mねじリニアガイド2軸
131,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590780MY2H16G-12012016Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590789MY2H16G-120L12016Mねじリニアガイド1軸
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590798MY2HT16G-120H12016Mねじリニアガイド2軸
134,860
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590807MY2HT16G-12012016Mねじリニアガイド2軸
118,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590816MY2HT16G-120L12016Mねじリニアガイド2軸
131,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590825MY2H16G-12212216Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590841MY2HT16G-125L12516Mねじリニアガイド2軸
131,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590850MY2H16G-13013016Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590859MY2HT16G-13013016Mねじリニアガイド2軸
118,800
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590868MY2HT16G-130L13016Mねじリニアガイド2軸
131,670
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590877MY2H16G-13513516Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590886MY2H16G-14014016Mねじリニアガイド1軸
81,790
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590895MY2H16G-140L14016Mねじリニアガイド1軸
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590911MY2HT16G-140H14016Mねじリニアガイド2軸
134,860
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590920MY2H16G-15115116Mねじリニアガイド1軸
85,200
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590929MY2H16G-151L15116Mねじリニアガイド1軸
97,740
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590938MY2H16G-15515516Mねじリニアガイド1軸
85,200
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590947MY2H16G-155L15516Mねじリニアガイド1軸
97,740
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590956MY2HT16G-15515516Mねじリニアガイド2軸
124,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590965MY2HT16G-16016016Mねじリニアガイド2軸
124,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590981MY2H16G-165H16516Mねじリニアガイド1軸
97,960
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
12590990MY2HT16G-168L16816Mねじリニアガイド2軸
137,170
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする