超高輝度グリーンレーザー

超高輝度グリーンレーザー - マイト工業株式会社

10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。
ダイレクトグリーン(520nm)
水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能です。
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。

その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)5.2指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M内容量1セット
関連資料:(1.34MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659976MLS-91GPーR本体・受光器セット
270,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12659985MLS-91GPーRT本体・受光器・三脚セット
283,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする