曜日別特売

超高輝度グリーンレーザー

超高輝度グリーンレーザー - マイト工業株式会社

新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。
縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)
傾斜機能付きで斜め照射が可能です。
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。

寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M
関連資料:(1.4MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
連続点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659949MLA-22G+1台本体のみ全点灯時 単三電池:約6/リチウム電池:約10
128,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12659958MLA-22G+ーR1セット本体・受光器セット全点灯時 単三電池:約6時間/リチウム電池:約10時間
155,500
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12659967MLA-22G+ーRT1セット本体・受光器・三脚セット全点灯時 単三電池:約6時間/リチウム電池:約10時間
168,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする