バネ (9055-280用)

バネ (9055-280用) - KNIPEX(クニペックス)

最大厚み1.2 mm の鉄、銅またはアルミニウム製のシートを切断、プラスチックは厚み 2.0 mm までを切断します。変形させることなく材料を切断します。面一に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。チップブレーカー付きです。取扱いが簡単です。

寸法(mm)75×2質量(g)8切断幅(mm)2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126598009059-280-02
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする