KNIPEX(クニペックス)
エンドスリーブ用圧着ペンチ
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)
145
質量(g)
140
本体寸法(mm)
W145 X D13 X H52
ハンドル
プラスチックコーティング
圧着範囲(mm
2
)
0.25~0.5
使用範囲(AWG)
24~14
ポジション数
圧着:4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12659809
9761-145A
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください