JTC
クイックプライヤーレンチ
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途
20段階調整付き
材質
CR-MO
全長(mm)
255
質量(g)
420
タイプ
つかみ面:フラット
最大開口(mm)
46
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660141
JTC7237
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった