軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット

軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット - AFF WARE

クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。
360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。
作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。

用途作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして質量(g)13タイプクリップ式サイズ(cm)2.8×10.5内容量1セット(3個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12661175AFF-GHC001-BK-3SETブラック
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
12661200AFF-GHC001-GR-3SETグリーン
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
12661209AFF-GHC001-BR-3SETブラウン
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
12661191AFF-GHC001-OR-3SETオレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする