曜日別特売

ユニバーサルVESAマウントアダプタ

ユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタ - アイネックス

VESA穴が無いモニターなどをVESA100穴対応のモニターアームに取り付けるためのアダプタです。
モニターへの取り付けとサイズ調整は簡単にできます。
下部金具は、2段階のネジ留め位置と左右の入れ替えにより、4通りの調整ができます。
上部金具は押しボタンによる無段階調整で、モニター受部品の位置を自由に調整できます。
上部金具背面のノブを回して、モニターが前後に動かないように押さえます。
17~32インチのモニターに対応します。
本体はプラスチックと金属で構成されていて、耐荷重は9kgです。
モニター受部品にはゴムが付いていて、モニターの傷とズレを防ぎます。
使用条件が合えばモニター以外も取り付けでき、活用の幅が広がります。

用途VESA穴が無いモニターなどをVESA対応モニターアームに取り付けられます。付属品本体ユニット、下部金具×2、工具、モニターアーム取付用ネジ×4材質メタル、樹脂、ゴムブラック奥行(mm)対応モニター22~52耐荷重(kg)9サイズ(mm)(下部金具Aパターン取付時)W360または385×D95×H265~380、(下部金具Bパターン取付時)W415または440×D95×H235~350 (A/Bパターンは取扱説明書を参考)モニターサイズ対応17~32インチ対応VESA規格100mm×100mm内容量1個
注意
※機器の背面コネクタを下部金具でふさいでしまう可能性があります。
※湾曲モニターには対応しません。
※狭額縁モニターは受部品で表示が隠れる可能性があります。
※モニターの回転には対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659486DAC-VSMAD
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする