曜日別特売

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット

VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット - アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット - アイネックス

VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用のディスプレイ固定ネジです。
モニターアーム付属のネジを紛失したときに便利です。
M4×10mm、M4×12mmの2種各4本のセットです。
VESA規格はM4×10mmです。一部モニターアームでM4×12mmが採用されています。(メーカー調べ)
ディスプレイマウントの仕様に合わせて使えます。

用途VESA75/100モニターアームにディスプレイを固定するためのM4ネジセットです。適合トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個、トラス頭ミリネジ (M4×12mm): 4個ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※モニターアーム付属品と同じ長さのネジをご使用ください。
※VESA75/100規格に準拠していないモニターアームには対応しません。
※アーム以外でも対応する可能性がありますが、サポート/製品保証いたしかねます。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659425PB-045
オープン
439
483(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする