USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用

USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックス USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックス USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックス USBC-C - DC電源変換ケーブル シガーライター用 アイネックス

USB Type-C (USB-C) ポートをアクセサリーソケットに変換します。
USB-C搭載ACアダプタやモバイルバッテリーなどから、車載用機器に給電できます。
アクセサリーソケットが不足する場合や、車の外で車載用機器を使用する場合に便利です。
最大12V0.8Aの給電に対応します。[※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。出力15W以上のACアダプタ/モバイルバッテリーを推奨します。][※最大出力を越える車載用機器を接続すると、本製品およびUSBポートを損傷する可能性があります。使用可能出力の範囲内で車載用機器を接続してください。]

用途USB Type-C搭載ACアダプタなどで車載用機器に給電できるようにします。アクセサリーソケットが不足する場合に便利です。 ブラック 最大出力(W)9.6 コネクタ形状USB Type-C オス-アクセサリーソケット 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大0.8 対応USB PD (Power Delivery):非対応 LEDグリーン (入力のみ)、レッド (出力あり) 入力電流(A)最大3 ケーブル長(cm)約20 オス形状USB Type-C メス形状アクセサリーソケット 内容量1本
注意
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてメーカーはその責を負いません。
※ACアダプタの出力電圧範囲、プラグ形状、大きさなどを確認してからご使用ください。
※耐熱性はありません。シガーライターを接続しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12659520 CDC-CL12V
オープン
899
989 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする