コーセル
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状
ねじ
入力電圧範囲(V)
85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
85~264VAC 1Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12671666
PDA100F-5
max440
20
32×93×147(端子台含まず)
100
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12671675
PDA100F-12
max440
8.5
32×93×147(端子台含まず)
100
102
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12671691
PDA100F-15
max440
7
32×93×147(端子台含まず)
100
105
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671700
PDA100F-24
max440
4.5
32×93×147(端子台含まず)
100
108
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
12671709
PDA100F-5-N
max500
20
32×93×147(端子台含まず)
100
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671718
PDA100F-12-N
max500
8.5
32×93×147(端子台含まず)
100
102
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671727
PDA100F-15-N
max500
7
32×93×147(端子台含まず)
100
105
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671736
PDA100F-24-N
max500
4.5
32×93×147(端子台含まず)
100
108
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
12671745
PDA150F-5
max530
30
34×93×168(端子台含まず)
150
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671761
PDA150F-12
max530
13
34×93×168(端子台含まず)
150
156
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671770
PDA150F-15
max530
10
34×93×168(端子台含まず)
150
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671779
PDA150F-24
max530
6.5
34×93×168(端子台含まず)
150
156
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
12671788
PDA150F-5-N
max600
30
34×93×168(端子台含まず)
150
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12671797
PDA150F-12-N
max600
13
34×93×168(端子台含まず)
150
156
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671806
PDA150F-15-N
max600
10
34×93×168(端子台含まず)
150
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12671815
PDA150F-24-N
max600
6.5
34×93×168(端子台含まず)
150
156
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください