イースタン工業
コンロ台付き流し台
付属品
4本差し包丁差し
材質
(底板)アルミ貼り
間口W×奥行D×高さH(mm)
1400×550×800
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(扉)
ホワイト(低圧メラミン)
シンク位置
右
排水金具
Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12672506
CMⅡ-140ARW
¥
73,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません