グリーンクロス
ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 無反射
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。ラミネート加工で擦れに強いです。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。
用途
工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。
仕様
板面:無反射
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:275×1400、看板:280×1610
表示内容
右折工事中
内容量
1台
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12672540
6300063771
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません