超強力マルチラック

超強力マルチラック - 積水樹脂商事超強力マルチラック - 積水樹脂商事超強力マルチラック - 積水樹脂商事

収納力抜群の奥行33cmのワイドサイズ、強力取付けタイプのパイプラックです。設置サイズに合せてパイプ棚部も伸びるのでスペースを有効に活用できます。左右のポールがそれぞれ伸縮する構造、段差のある壁面にも対応します。

材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19/Φ16/Φ13mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)約1.7ホワイト寸法(cm)約65~95×33×8内容量1個
注意
※取付範囲:約65~95cm/耐荷重:約65~45kgまで(650~950mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12671447S
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする