曜日別特売

AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用

AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 - BRIDGE

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。
モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。
※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。
リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。
【注意】取付は専門業者にご依頼ください。

用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平:180本体質量(g)カメラ:137、モニター:290使用電源(V)DC24解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600画素数(PX)200万防水性カメラ・ケーブル:IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50内容量1セット
注意
※【注意】後方確認は必ず目視で行ってください。
※取付は専門業者にご依頼ください。
※本製品を改造、または分解して使用された場合の事故につきましては一切の責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12672585BR-1004-24
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする