BRIDGE
AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線)
水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。
モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。
正像・鏡像切換可能。
用途
サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。
色
黒
角度(°)
水平角度:90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×110×51
使用電源(V)
DC12~24
解像度
カメラ(dpi):1920×1080
画素数
(PX)200万
防水性
(IP)68
内容量
1個
注意
※【注意】左右確認は必ず目視で行ってください。
※本製品を改造または分解して使用された場合の事故につきましては一切の責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12672610
BR-1008
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください