小野商事
大人用おしりふき
用途
おしり拭き用、からだ拭き用、トイレ介助、入浴介助
成分
精製水、グリセリン、アロエベラエキス、プロピレングリコール、カミツレ花エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、D-パンテノール、プロピルパラベン
材質
ポリエステル、レーヨン
注意
※トイレには流せません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12671596
WS5100
1パック(100枚)
200×220
薄手
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
12671605
WS5110
1パック(100枚)
200×220
厚手
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
12671621
WS5105
1パック(90枚)
200×300
薄手
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
12671630
WS5115
1パック(90枚)
200×300
厚手
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください