SMC
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)
500
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C80
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12671885
CDM2B20-500Z-C80
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください