AFF WARE
閉じ込めてポイっと捕虫器
虫を閉じ込めてポイっと捨てる事が可能です。家の中の害虫や昆虫採集などに最適です。
カメムシや蜘蛛などの比較的動きなの遅い昆虫に最適な商品です。
用途
害虫駆除用として
材質
ABS+PVC
寸法(mm)
270×45×50
質量(g)
約85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12673529
AFF-TMP001-BK
ブラック
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
12673538
AFF-TMP001-WH
ホワイト
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください