SAGOLA
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。
洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。
コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
用途
塗料カップ
セット内容
プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
名称
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12673005
125μm セット
プラスチックカップ:200×使い捨てライナー:100
【カップシステム】外200ml×内100ml 125μm セット
125
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673021
190μm セット
プラスチックカップ:200×使い捨てライナー:100
【カップシステム】外200ml×内100ml 190μm セット
190
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673030
125μm セット
プラスチックカップ:200×使い捨てライナー:200
【カップシステム】外200ml×内200ml 125μm セット
125
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673039
190μm セット
プラスチックカップ:200×使い捨てライナー:200
【カップシステム】外200ml×内200ml 190μm セット
190
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673048
125μm セット
プラスチックカップ:400×使い捨てライナー:400
【カップシステム】外400ml×内400ml 125μm セット
125
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12673057
190μm セット
プラスチックカップ:400×使い捨てライナー:400
【カップシステム】外400ml×内400ml 190μm セット
190
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673066
125μm セット
プラスチックカップ:600×使い捨てライナー:600
【カップシステム】外600ml×内600ml 125μm セット
125
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
12673075
190μm セット
プラスチックカップ:600×使い捨てライナー:600
【カップシステム】外600ml×内600ml 190μm セット
190
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673091
125μm セット
プラスチックカップ:800×使い捨てライナー:800
【カップシステム】外800ml×内800ml 125μm セット
125
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
25日以内出荷
返品不可
12673100
190μm セット
プラスチックカップ:800×使い捨てライナー:800
【カップシステム】外800ml×内800ml 190μm セット
190
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください