重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD

重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD - SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD - SAGOLA

自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン
ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。
ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。
エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。
接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。
CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適
TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適
AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適
HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適

用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80内容量1丁
全10種類を絞り込む
パターン開き(mm)
ノズル口径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
パターン開き(mm)
ノズル口径(Φmm)
吹付距離(mm)
最大吐出量(g/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12673118DVR CLEAR 口径1.2【DVR エアキャップ】CLEAR2751.2180~200185
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673127DVR CLEAR 口径1.3【DVR エアキャップ】CLEAR2901.3180~200205
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673136DVR CLEAR 口径1.4【DVR エアキャップ】CLEAR3001.4180~200224
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673145DVR TITANIAPRO1.2【DVR エアキャップ】TITANIA PRO2851.2180~200196
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673161DVR TITANIAPRO1.3【DVR エアキャップ】TITANIA PRO3051.3180~200222
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673170DVR AQUA 口径1.2【DVR エアキャップ】AQUA2901.2180~200191
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673179DVR AQUA 口径1.3【DVR エアキャップ】AQUA3101.3180~200215
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673188DVR HVLP 口径1.2【DVR エアキャップ】HVLP2901.2120~150170
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673197DVR HVLP 口径1.3【DVR エアキャップ】HVLP3151.3120~150188
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12673206DVR HVLP 口径1.4【DVR エアキャップ】HVLP3251.4120~150205
89,300
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする