大阪魂
ステンCAP(NBI
バスケットに入れる
192
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12724130
10X100
1個
100
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724139
10X110
1個
110
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724148
10X120
1個
120
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724157
10X130
1個
130
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724166
10X140
1個
140
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724175
10X15
1袋(8個)
15
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724191
10X150
1個
150
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
816
¥
898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724200
10X16
1袋(8個)
16
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724209
10X160
1個
160
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724218
10X165
1個
165
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,147
¥
1,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724227
10X170
1個
170
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,147
¥
1,262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724236
10X175
1個
175
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,274
¥
1,401
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724245
10X180
1個
180
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,274
¥
1,401
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724261
10X190
1個
190
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,392
¥
1,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724270
10X20
1袋(7個)
20
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724279
10X200
1個
200
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724288
10X210
1個
210
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724297
10X22
1袋(7個)
22
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724306
10X220
1個
220
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,812
¥
1,993
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724315
10X230
1個
230
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724331
10X25
1袋(7個)
25
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724340
10X30
1袋(6個)
30
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724349
10X35
1袋(6個)
35
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724358
10X40
1袋(5個)
40
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724367
10X45
1袋(4個)
45
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724376
10X50
1袋(4個)
50
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724385
10X55
1袋(3個)
55
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724401
10X60
1袋(3個)
60
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724410
10X65
1袋(3個)
65
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724419
10X70
1袋(3個)
70
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724428
10X75
1袋(2個)
75
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724437
10X80
1袋(2個)
80
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724446
10X85
1個
85
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724455
10X90
1個
90
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724471
10X95
1個
95
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724480
12X100
1個
100
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724489
12X110
1個
110
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724498
12X120
1個
120
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724507
12X130
1個
130
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
796
¥
876
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724516
12X140
1個
140
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
863
¥
949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724525
12X150
1個
150
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
974
¥
1,071
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724541
12X160
1個
160
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,083
¥
1,191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724550
12X170
1個
170
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,378
¥
1,516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724559
12X180
1個
180
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724568
12X190
1個
190
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,565
¥
1,722
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724577
12X20
1袋(4個)
20
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724586
12X200
1個
200
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724595
12X210
1個
210
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,774
¥
1,951
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724611
12X220
1個
220
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,849
¥
2,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12724620
12X230
1個
230
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
1,943
¥
2,137
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ