大阪魂
3カ-B CAP(ニッサン
バスケットに入れる
152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12731148
1.6X6
1袋(6個)
6
全ねじ:16
0.1
0.7
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731157
10X100
1個
100
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12731166
10X15
1袋(7個)
15
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731175
10X18
1袋(7個)
18
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731191
10X20
1袋(6個)
20
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731200
10X22
1袋(6個)
22
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731209
10X30
1袋(5個)
30
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731218
10X40
1袋(4個)
40
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731227
10X45
1袋(4個)
45
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731236
10X50
1袋(3個)
50
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731245
10X55
1袋(3個)
55
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731261
10X60
1袋(3個)
60
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731270
10X65
1袋(3個)
65
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731279
10X75
1袋(2個)
75
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12731288
10X85
1袋(2個)
85
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731297
10X90
1袋(2個)
90
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731306
10X95
1袋(2個)
95
全ねじ:40
0.4
5
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731315
12X100
1個
100
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12731331
12X20
1袋(4個)
20
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731340
12X25
1袋(4個)
25
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731349
12X40
1袋(3個)
40
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731358
12X45
1袋(2個)
45
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731367
12X50
1袋(2個)
50
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731376
12X55
1袋(2個)
55
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731385
12X65
1袋(2個)
65
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731401
12X70
1袋(2個)
70
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731410
12X75
1個
75
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731419
12X85
1個
85
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731428
12X90
1個
90
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731437
12X95
1個
95
全ねじ:50
0.6
6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731446
16X20
1袋(2個)
20
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731455
16X25
1袋(2個)
25
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731471
16X30
1個
30
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731480
16X35
1個
35
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731489
16X40
1個
40
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731498
16X45
1個
45
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731507
16X55
1個
55
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731516
16X60
1個
60
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731525
16X65
1個
65
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731541
16X70
1個
70
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731550
16X75
1個
75
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731559
16X80
1個
80
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731568
16X85
1個
85
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731577
16X90
1個
90
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731586
16X95
1個
95
全ねじ:60
0.6
8
44
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731595
18X100
1個
100
全ねじ:60
0.6
9
48
オープン
¥
1,509
¥
1,660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731611
18X105
1個
105
全ねじ:60
0.6
9
48
オープン
¥
1,674
¥
1,841
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731620
18X110
1個
110
全ねじ:60
0.6
9
48
オープン
¥
1,685
¥
1,854
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731629
18X115
1個
115
全ねじ:60
0.6
9
48
オープン
¥
2,158
¥
2,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12731638
18X120
1個
120
全ねじ:60
0.6
9
48
オープン
¥
2,149
¥
2,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ