大阪魂
HS(アンスコ(トガリ
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12765859
10X10
1袋(11個)
10
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765868
10X12
1袋(12個)
12
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765877
10X14
1袋(10個)
14
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765886
10X15
1袋(10個)
15
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765895
10X16
1袋(9個)
16
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765911
10X18
1袋(8個)
18
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765920
10X20
1袋(8個)
20
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765929
10X25
1袋(6個)
25
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765938
10X30
1袋(5個)
30
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765947
10X35
1袋(4個)
35
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765956
10X40
1袋(4個)
40
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765965
10X45
1袋(3個)
45
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765981
10X50
1袋(3個)
50
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765990
10X8
1袋(8個)
8
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12765999
12X10
1袋(7個)
10
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766008
12X12
1袋(9個)
12
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766017
12X14
1袋(9個)
14
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766026
12X15
1袋(9個)
15
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766035
12X16
1袋(8個)
16
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766051
12X18
1袋(7個)
18
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766060
12X20
1袋(7個)
20
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766069
12X25
1袋(6個)
25
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766078
12X30
1袋(5個)
30
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766087
12X35
1袋(4個)
35
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766096
12X40
1袋(4個)
40
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766105
12X45
1袋(3個)
45
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766121
12X50
1袋(3個)
50
1.75
1欄 4.8/2欄 8
6.863
6.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766130
2X10
1袋(11個)
10
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766139
2X12
1袋(7個)
12
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766148
2X3
1袋(19個)
3
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766157
2X4
1袋(17個)
4
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766166
2X5
1袋(17個)
5
0.4
1欄 0.8/2欄 1.7
1.011
0.913
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766175
2.6X10
1袋(15個)
10
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766191
2.6X12
1袋(11個)
12
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766200
2.6X3
1袋(21個)
3
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766209
2.6X4
1袋(22個)
4
0.45
1欄 1.2/2欄 2
1.427
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766218
3X10
1袋(34個)
10
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766227
3X14
1袋(25個)
14
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766236
3X15
1袋(18個)
15
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766245
3X25
1袋(12個)
25
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766261
3X3
1袋(28個)
3
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766270
3X30
1袋(9個)
30
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766279
3X5
1袋(40個)
5
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766288
3X6
1袋(40個)
6
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766297
3X8
1袋(37個)
8
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766306
4X20
1袋(16個)
20
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766315
4X35
1袋(8個)
35
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766331
4X4
1袋(36個)
4
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766340
4X40
1袋(7個)
40
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12766349
4X50
1袋(5個)
50
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ