大阪魂
3カ-WHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
全82種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ピッチP(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(24個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(31個)
1袋(32個)
1袋(33個)
1袋(34個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(38個)
1袋(40個)
1袋(41個)
1袋(43個)
1袋(44個)
1袋(46個)
1袋(50個)
1袋(55個)
1袋(60個)
1袋(69個)
1袋(74個)
1袋(78個)
1袋(80個)
1袋(82個)
1袋(83個)
1袋(84個)
1袋(85個)
1袋(86個)
82種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12782905
10X10
1袋(24個)
10
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782921
10X12
1袋(21個)
12
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782930
10X15
1袋(17個)
15
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782939
10X16
1袋(15個)
16
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782948
10X20
1袋(13個)
20
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782957
10X25
1袋(8個)
25
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782966
10X35
1袋(6個)
35
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782975
10X45
1袋(5個)
45
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12782991
10X50
1袋(4個)
50
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783000
10X6
1袋(3個)
6
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783009
10X8
1袋(25個)
8
1欄(l寸10以下のとき) 4/2欄 6
5.723
5.14
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783018
12X12
1袋(14個)
12
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783027
12X15
1袋(12個)
15
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783036
12X20
1袋(9個)
20
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783045
12X25
1袋(6個)
25
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783061
12X30
1袋(6個)
30
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783070
12X45
1袋(3個)
45
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783079
12X50
1袋(3個)
50
1欄(l寸12以下のとき) 4.8/2欄 8
6.863
6.14
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783088
3X14
1袋(44個)
14
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783097
3X15
1袋(44個)
15
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783106
3X16
1袋(43個)
16
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783115
3X20
1袋(31個)
20
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783131
3X25
1袋(25個)
25
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783140
3X3
1袋(86個)
3
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783149
3X30
1袋(21個)
30
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783158
3X4
1袋(85個)
4
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783167
3X5
1袋(83個)
5
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783176
3X6
1袋(83個)
6
1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2
1.733
1.58
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783185
4X14
1袋(44個)
14
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783201
4X15
1袋(44個)
15
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783210
4X16
1袋(46個)
16
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783219
4X18
1袋(33個)
18
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783228
4X20
1袋(32個)
20
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783237
4X25
1袋(28個)
25
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783246
4X3
1袋(55個)
3
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783255
4X30
1袋(25個)
30
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783271
4X35
1袋(20個)
35
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783280
4X4
1袋(84個)
4
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783289
4X40
1袋(14個)
40
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783298
4X5
1袋(78個)
5
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783307
4X6
1袋(80個)
6
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783316
4X8
1袋(69個)
8
1欄(l寸4以下のとき) 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783325
5X15
1袋(40個)
15
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783341
5X16
1袋(38個)
16
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783350
5X18
1袋(33個)
18
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783359
5X20
1袋(29個)
20
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783368
5X25
1袋(24個)
25
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783377
5X30
1袋(17個)
30
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783386
5X35
1袋(15個)
35
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12783395
5X40
1袋(12個)
40
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
2.873
2.58
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ