大阪魂
CAP(モーションタイト
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
範囲(mm)
寸法r(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12808428
10X20
1袋(10個)
20
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808437
10X25
1袋(10個)
25
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808446
10X30
1袋(9個)
30
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808455
10X40
1袋(8個)
40
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808471
10X45
1袋(7個)
45
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808480
10X50
1袋(7個)
50
5
全ねじ:40
0.4
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808489
12X25
1袋(6個)
25
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808498
12X30
1袋(6個)
30
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808507
12X35
1袋(5個)
35
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808516
12X40
1袋(5個)
40
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808525
12X50
1袋(4個)
50
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808541
12X60
1袋(4個)
60
6
全ねじ:50
0.6
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808550
16X35
1袋(2個)
35
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808559
16X40
1袋(2個)
40
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808568
16X45
1袋(2個)
45
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808577
16X50
1袋(2個)
50
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808586
16X55
1袋(2個)
55
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808595
16X60
1袋(2個)
60
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808611
16X70
1個
70
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808620
16X80
1個
80
8
全ねじ:60
0.6
44
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808629
4X10
1袋(66個)
10
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808638
4X12
1袋(66個)
12
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808647
4X14
1袋(61個)
14
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808656
4X15
1袋(60個)
15
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808665
4X25
1袋(48個)
25
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808681
4X8
1袋(72個)
8
2
全ねじ:25
0.2
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808690
5X10
1袋(50個)
10
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808699
5X12
1袋(50個)
12
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808708
5X15
1袋(46個)
15
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808717
5X16
1袋(46個)
16
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808726
5X20
1袋(42個)
20
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808735
5X25
1袋(37個)
25
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808751
5X30
1袋(31個)
30
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808760
5X40
1袋(26個)
40
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808769
5X8
1袋(52個)
8
2.5
全ねじ:25
0.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808778
6X10
1袋(38個)
10
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808787
6X12
1袋(37個)
12
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808796
6X15
1袋(35個)
15
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808805
6X20
1袋(31個)
20
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808821
6X25
1袋(28個)
25
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808830
6X30
1袋(26個)
30
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808839
6X35
1袋(22個)
35
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808848
6X50
1袋(16個)
50
3
全ねじ:30
0.25
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808857
8X12
1袋(19個)
12
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808866
8X15
1袋(19個)
15
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808875
8X16
1袋(19個)
16
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808891
8X20
1袋(17個)
20
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808900
8X25
1袋(16個)
25
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808909
8X30
1袋(15個)
30
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12808918
8X35
1袋(13個)
35
4
全ねじ:35
0.4
28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ